Vírbursti
Vörunúmer: 0697 5
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
With wooden body
- Length (l1) 290 mm
- Width (B) 38 mm
- Number of rows 5 PCS
- Material of the wire Steel
- Wire diameter 0.35 mm
- Length of bristles (L3) 25 mm
- Length of head (L 2) 135 mm
Vörunafn | Number of rows | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Vírbursti 2ja raða 0697 2 | 2 PCS | 1x | |
Vírbursti 2ja raðaVörunúmer: 0697 2Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Vírbursti 3ja raða 0697 3 | 3 PCS | 1x | |
Vírbursti 3ja raðaVörunúmer: 0697 3Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Vírbursti 4ra raða 0697 4 | 4 PCS | 1x | |
Vírbursti 4ra raðaVörunúmer: 0697 4Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Vírbursti 5 raða 0697 5 | 5 PCS | 1x | |
Vírbursti 5 raðaVörunúmer: 0697 5Tæknilegar upplýsingar
|