Vírburstar f. ryðfrítt
Vörunúmer: 0697 12
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
With wooden body
- Length (l1) 290 mm
- Width (B) 22 mm
- Number of rows 2 PCS
- Material of the wire Stainless steel A2
- Wire diameter 0.35 mm
- Length of bristles (L3) 25 mm
- Length of head (L 2) 135 mm
Vörunafn | Number of rows | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Vírbursti f.ryðfr. græntplasth 0697 0 | 1x | ||
Vírbursti f.ryðfr. græntplasthVörunúmer: 0697 0 |
|||
Vírbursti a2 2ja raða 0697 12 | 2 PCS | 1x | |
Vírbursti a2 2ja raðaVörunúmer: 0697 12Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Vírbursti a2 3ja raða 0697 13 | 3 PCS | 1x | |
Vírbursti a2 3ja raðaVörunúmer: 0697 13Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Vírbursti f.ryðfr. m.tvískiptu handf. 0697 140 | 3 PCS | 3x | |
Vírbursti f.ryðfr. m.tvískiptu handf.Vörunúmer: 0697 140Tæknilegar upplýsingar
|