Vírburstar f. messing
Vörunúmer: 0697 03
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
With wooden body
- Length (l1) 290 mm
- Width (B) 28 mm
- Number of rows 3 PCS
- Material of the wire Brass
- Wire diameter 0.35 mm
- Length of bristles (L3) 25 mm
- Length of head (L 2) 135 mm
Vörunafn | Number of rows | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Vírbursti f.messing 3ja raða 0697 03 | 3 PCS | 1x | |
Vírbursti f.messing 3ja raðaVörunúmer: 0697 03Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Vírbursti f. messing 4ra raða 0697 04 | 4 PCS | 10x | |
Vírbursti f. messing 4ra raðaVörunúmer: 0697 04Tæknilegar upplýsingar
|