Multi topplyklasett
Vörunúmer: 0965 14 150
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Metric, 15 pcs.
Metal assortment box
Contents: 15 pieces
- 1 ratchet
- 1 200 mm extension
- 1 400 mm extension
- 1 cardan joint
- 1 t-handle
- 10 socket wrench inserts:
Sizes 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm
- Version 3/4"
- Number of pieces in assortment/set 15 PCS
Vörunafn | Version | Number of pieces in assortment/set | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
1/4' topplyklasett 32 hlutir multi 0965 11 032 | 1/4" | 33 PCS | 1x | |
1/4' topplyklasett 32 hlutir multiVörunúmer: 0965 11 032Tæknilegar upplýsingar
|
||||
3/8' topplyklasett multi 22 hlutir 0965 12 022 | 3/8" | 22 PCS | 1x | |
3/8' topplyklasett multi 22 hlutirVörunúmer: 0965 12 022Tæknilegar upplýsingar
|
||||
1/2' toppl.sett 12punkta multi 0965 13 023 | 1/2" | 23 PCS | 1x | |
1/2' toppl.sett 12punkta multiVörunúmer: 0965 13 023Tæknilegar upplýsingar
|
||||
3/4' topplyklasett. 12pt. 15stk 0965 14 150 | 3/4" | 15 PCS | 1x | |
3/4' topplyklasett. 12pt. 15stkVörunúmer: 0965 14 150Tæknilegar upplýsingar
|