Stækkanir
Vörunúmer: 0712 138 402
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Standard: DIN 3123, ISO 3316
- Surface: Chrome-plated
- Drive: 1/2" square socket
- Tip: Square head
- Material Steel
- Surface Chrome-plated
- Length (l1) 44 mm
- Drive (S2) 1/2 inch
- Tip size (S1) 3/4 inch
- Socket wrench external diameter (D1) 25 mm
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Stækkun ½' í ¾' 0712 138 402 | 1x | |
Stækkun ½' í ¾'Vörunúmer: 0712 138 402Tæknilegar upplýsingar
|
||
Stækkun 1/4' í 3/8' 0713 118 401 | 1x | |
Stækkun 1/4' í 3/8'Vörunúmer: 0713 118 401Tæknilegar upplýsingar
|
||
Stækkun 3/8' í 1/2' 0713 128 402 | 1x | |
Stækkun 3/8' í 1/2'Vörunúmer: 0713 128 402Tæknilegar upplýsingar
|