Minnkun ¾'
Vörunúmer: 0715 141 08
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Surface: chrome-plated
- Standard: DIN 3123, ISO 3316
- Material Steel
- Surface Chrome-plated
- Length (l1) 53.5 mm
- Drive (S2) 3/4 inch
- Tip size (S1) 1/2 inch
- Socket wrench external diameter (D1) 34 mm
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Minnkun ¾' í ½' 0715 141 08 | 1x | |
Minnkun ¾' í ½'Vörunúmer: 0715 141 08Tæknilegar upplýsingar
|
||
Minnkun 1' í ¾' 0715 141 10 | 1x | |
Minnkun 1' í ¾'Vörunúmer: 0715 141 10 |