Minnkanir
Vörunúmer: 0713 128 401
- Tækniupplýsingar
- Material Steel
- Surface Chrome plated
- Length (l1) 27 mm
- Drive (S2) 3/8 inch
- Tip size (S1) 1/4 inch
- Socket wrench external diameter (D1) 17 mm
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Minnkun 1/2' í 3/8' 0712 138 401 | 1x | |
Minnkun 1/2' í 3/8'Vörunúmer: 0712 138 401Tæknilegar upplýsingar
|
||
Minnkun 3/8' í 1/4' 0713 128 401 | 1x | |
Minnkun 3/8' í 1/4'Vörunúmer: 0713 128 401Tæknilegar upplýsingar
|