Hjöruliðir
Vörunúmer: 0712 138 301
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
With braked joint to hold the set position
- Standard: DIN 3123, ISO 3316
- Surface: Chrome-plated
- Drive: 1/2 inch square drive, ball catch groove
- Output: 1/2 inch square drive
- Surface Chrome-plated
- Length (l1) 70 mm
- Drive (S2) 1/2 inch
- Tip size (S1) 1/2 inch
- Socket wrench external diameter (D1) 25 mm
Vörunafn | Drive (S2) | Tip size (S1) | Length (l1) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
½' hjöruliður 0712 138 301 | 1/2 inch | 1/2 inch | 70 mm | 1x | |
½' hjöruliðurVörunúmer: 0712 138 301Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
¼' hjöruliður 0713 118 301 | 1/4 inch | 1/4 inch | 33 mm | 1x | |
¼' hjöruliðurVörunúmer: 0713 118 301Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
3/8' hjöruliður 0713 128 301 | 3/8 inch | 3/8 inch | 55 mm | 1x | |
3/8' hjöruliðurVörunúmer: 0713 128 301Tæknilegar upplýsingar
|