XZN toppar
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Surface: Chrome-plated
- Drive: 1/2" square socket, ball catch groove
- Tip: Triple square
- Length (l1) 60 mm
- Drive type Internal square
- Version Short
- Tip size XZN M5
- Tip type Multi tooth
- Drive 1/2 inch
- Socket wrench external diameter (D1) 22.5 mm
- Blade length (L2) 20 mm
Vörunafn | Tip size | Length (l1) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
½' skrúfbitatoppur xzn m5 l60 0715 138 05 | XZN M5 | 60 mm | 1x | |
½' skrúfbitatoppur xzn m5 l60Vörunúmer: 0715 138 05Tæknilegar upplýsingar
|
||||
½' skrúfbitatoppur xzn m6 l60 0715 138 06 | XZN M6 | 60 mm | 1x | |
½' skrúfbitatoppur xzn m6 l60Vörunúmer: 0715 138 06Tæknilegar upplýsingar
|
||||
½' skrúfbitatoppur xzn m8 l60 0715 138 08 | XZN M8 | 60 mm | 1x | |
½' skrúfbitatoppur xzn m8 l60Vörunúmer: 0715 138 08Tæknilegar upplýsingar
|
||||
½' skrúfbitatoppur xzn m8 l100 0715 138 081 | XZN M8 | 100 mm | 1x | |
½' skrúfbitatoppur xzn m8 l100Vörunúmer: 0715 138 081Tæknilegar upplýsingar
|
||||
½' skrúfbitatoppur xzn m10 l60 0715 138 10 | XZN M10 | 60 mm | 1x | |
½' skrúfbitatoppur xzn m10 l60Vörunúmer: 0715 138 10Tæknilegar upplýsingar
|
||||
½' skrúfbitatoppur xzn m10 l100 0715 138 101 | XZN M10 | 100 mm | 1x | |
½' skrúfbitatoppur xzn m10 l100Vörunúmer: 0715 138 101Tæknilegar upplýsingar
|
||||
½' skrúfbitatoppur xzn m12 l60 0715 138 12 | XZN M12 | 60 mm | 1x | |
½' skrúfbitatoppur xzn m12 l60Vörunúmer: 0715 138 12Tæknilegar upplýsingar
|
||||
½' skrúfbitatoppur xzn m12 l100 0715 138 121 | XZN M12 | 100 mm | 1x | |
½' skrúfbitatoppur xzn m12 l100Vörunúmer: 0715 138 121Tæknilegar upplýsingar
|
||||
½' skrúfbitatoppur xzn m14 l60 0715 138 14 | XZN M14 | 60 mm | 1x | |
½' skrúfbitatoppur xzn m14 l60Vörunúmer: 0715 138 14Tæknilegar upplýsingar
|
||||
½' skrúfbitatoppur m.gati xzn m16 l60 0715 138 160 | 16 mm | 60 mm | 1x | |
½' skrúfbitatoppur m.gati xzn m16 l60Vörunúmer: 0715 138 160Tæknilegar upplýsingar
|