TX toppar
- Tækniupplýsingar
- Length (l1) 50.5 mm
- Drive type Internal square
- Version Short
- Tip size TX50
- Tip type TX
- Drive 3/8 inch
- Socket wrench external diameter (D1) 19 mm
- Blade length (L2) 20.5 mm
Vörunafn | Drive | Tip size | Length (l1) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
¼' skrúfbitatoppur torx 10 l32mm 0715 113 10 | 1/4 inch | TX10 | 32 mm | 1x | |
¼' skrúfbitatoppur torx 10 l32mmVörunúmer: 0715 113 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
¼' skrúfbitatoppur torx 15 l32mm 0715 113 15 | 1/4 inch | TX15 | 32 mm | 1x | |
¼' skrúfbitatoppur torx 15 l32mmVörunúmer: 0715 113 15Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
¼' skrúfbitatoppur torx 20 l32mm 0715 113 20 | 1/4 inch | TX20 | 32 mm | 1x | |
¼' skrúfbitatoppur torx 20 l32mmVörunúmer: 0715 113 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
¼' skrúfbitatoppur torx 25 l32mm 0715 113 25 | 1/4 inch | TX25 | 32 mm | 1x | |
¼' skrúfbitatoppur torx 25 l32mmVörunúmer: 0715 113 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
¼' skrúfbitatoppur torx 27 l32mm 0715 113 27 | 1/4 inch | TX27 | 32 mm | 1x | |
¼' skrúfbitatoppur torx 27 l32mmVörunúmer: 0715 113 27Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
¼' skrúfbitatoppur torx 30 l32mm 0715 113 30 | 1/4 inch | TX30 | 32 mm | 1x | |
¼' skrúfbitatoppur torx 30 l32mmVörunúmer: 0715 113 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
¼' skrúfbitatoppur torx 40 l32mm 0715 113 40 | 1/4 inch | TX40 | 32 mm | 1x | |
¼' skrúfbitatoppur torx 40 l32mmVörunúmer: 0715 113 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
3/8 skrúfbitatoppur torx 15 l50mm 0715 123 15 | 3/8 inch | TX15 | 50.5 mm | 1x | |
3/8 skrúfbitatoppur torx 15 l50mmVörunúmer: 0715 123 15Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
3/8 skrúfbitatoppur torx 20 l50mm 0715 123 20 | 3/8 inch | TX20 | 50.5 mm | 1x | |
3/8 skrúfbitatoppur torx 20 l50mmVörunúmer: 0715 123 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
3/8 skrúfbitatoppur torx 25 l50mm 0715 123 25 | 3/8 inch | TX25 | 50.5 mm | 1x | |
3/8 skrúfbitatoppur torx 25 l50mmVörunúmer: 0715 123 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
3/8 skrúfbitatoppur torx 27 l50mm 0715 123 27 | 3/8 inch | TX27 | 50.5 mm | 1x | |
3/8 skrúfbitatoppur torx 27 l50mmVörunúmer: 0715 123 27Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
3/8 skrúfbitatoppur torx 30 l50mm 0715 123 30 | 3/8 inch | TX30 | 50.5 mm | 1x | |
3/8 skrúfbitatoppur torx 30 l50mmVörunúmer: 0715 123 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
3/8 skrúfbitatoppur torx 40 l50mm 0715 123 40 | 3/8 inch | TX40 | 50.5 mm | 1x | |
3/8 skrúfbitatoppur torx 40 l50mmVörunúmer: 0715 123 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
3/8 skrúfbitatoppur torx 45 l50mm 0715 123 45 | 3/8 inch | TX45 | 50.5 mm | 1x | |
3/8 skrúfbitatoppur torx 45 l50mmVörunúmer: 0715 123 45Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
3/8 skrúfbitatoppur torx 50 l50mm 0715 123 50 | 3/8 inch | TX50 | 50.5 mm | 1x | |
3/8 skrúfbitatoppur torx 50 l50mmVörunúmer: 0715 123 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
½' skrúfbitatoppur torx 20 0715 133 20 | 1/2 inch | TX20 | 60 mm | 1x | |
½' skrúfbitatoppur torx 20Vörunúmer: 0715 133 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
½' skrúfbitatoppur torx 25 0715 133 25 | 1/2 inch | TX25 | 60 mm | 1x | |
½' skrúfbitatoppur torx 25Vörunúmer: 0715 133 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
½' skrúfbitatoppur torx 27 0715 133 27 | 1/2 inch | TX27 | 60 mm | 1x | |
½' skrúfbitatoppur torx 27Vörunúmer: 0715 133 27Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
½' skrúfbitatoppur torx 30 0715 133 30 | 1/2 inch | TX30 | 60 mm | 1x | |
½' skrúfbitatoppur torx 30Vörunúmer: 0715 133 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
½' skrúfbitatoppur torx 40 0715 133 40 | 1/2 inch | TX40 | 60 mm | 1x | |
½' skrúfbitatoppur torx 40Vörunúmer: 0715 133 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
½' skrúfbitatoppur torx 45 0715 133 45 | 1/2 inch | TX45 | 60 mm | 1x | |
½' skrúfbitatoppur torx 45Vörunúmer: 0715 133 45Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
½' skrúfbitatoppur torx 50 0715 133 50 | 1/2 inch | TX50 | 60 mm | 1x | |
½' skrúfbitatoppur torx 50Vörunúmer: 0715 133 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
½' skrúfbitatoppur torx 55 0715 133 55 | 1/2 inch | TX55 | 60 mm | 1x | |
½' skrúfbitatoppur torx 55Vörunúmer: 0715 133 55Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
½' skrúfbitatoppur torx 60 0715 133 60 | 1/2 inch | TX60 | 60 mm | 1x | |
½' skrúfbitatoppur torx 60Vörunúmer: 0715 133 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
1/2 skrúfbitatoppur torx 40 l 120mm 0715 134 40 | 1x | ||||
1/2 skrúfbitatoppur torx 40 l 120mmVörunúmer: 0715 134 40 |
|||||
½' skrúfbitatoppur torx 55 l 140mm 0715 134 55 | 1/2 inch | TX55 | 140 mm | 1x | |
½' skrúfbitatoppur torx 55 l 140mmVörunúmer: 0715 134 55Tæknilegar upplýsingar
|