Kraftframlengingar
Vörunúmer: 0714 158 607
- Tækniupplýsingar
- Length (l1) 175 mm
- Drive (S2) 1 inch
- Socket wrench external diameter (D1) 54 mm
- Tip size (D2) 1 inch
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
1' kraft framlenging 175mm 0714 158 607 | 1x | |
1' kraft framlenging 175mmVörunúmer: 0714 158 607Tæknilegar upplýsingar
|