1/2" langur
Vörunúmer: 0715 136 150
- Tækniupplýsingar
- Length (l1) 78 mm
- Tip size TX50
- Drive 1/2 inch
- Socket wrench external diameter (D1) 25 mm
- Blade length (L2) 11.2 mm
Vörunafn | Drive | M. í kassa | |
---|---|---|---|
1/2" langur krafttoppur tx50 l78 0715 136 150 | 1/2 inch | 1x | |
1/2" langur krafttoppur tx50 l78Vörunúmer: 0715 136 150Tæknilegar upplýsingar
|
|||
1/2" langur krafttoppur tx60 l78 0715 136 160 | 1/2 inch | 1x | |
1/2" langur krafttoppur tx60 l78Vörunúmer: 0715 136 160Tæknilegar upplýsingar
|