Borskrúfutoppar
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- 1/4 inch machine mount, E, 6.3
- Length 51 mm
- Material: Chromium-vanadium steel
- Drive type Outer hexagon
- Width across flats 7 mm
- Length 51 mm
- Tip type For outer hexagon
- Drive E 6.3 (1/4 inch)
- Socket wrench depth to magnet (L) 2.8 mm
- Socket wrench external diameter (D) 11 mm
Vörunafn | Width across flats | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Borskrúfutoppar m. segli 5stk. 7,8,10,13mm & 3/8 0614 176 01 | 1x | ||
Borskrúfutoppar m. segli 5stk. 7,8,10,13mm & 3/8Vörunúmer: 0614 176 01Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Borskrúfutoppur 5,5mm m.segli 0614 176 712 | 5.5 mm | 1x | |
Borskrúfutoppur 5,5mm m.segliVörunúmer: 0614 176 712Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Borskrúfutoppur 1/4 m.segli 0614 176 713 | 1/4 inch | 1x | |
Borskrúfutoppur 1/4 m.segliVörunúmer: 0614 176 713Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Borskrúfutoppur 7mm m.segli 0614 176 714 | 7 mm | 1x | |
Borskrúfutoppur 7mm m.segliVörunúmer: 0614 176 714Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Borskrúfutoppur 8mm m.segli 0614 176 715 | 8 mm | 1x | |
Borskrúfutoppur 8mm m.segliVörunúmer: 0614 176 715Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Þakskrúfutoppur 3/8.segli 0614 176 716 | 3/8 inch | 1x | |
Þakskrúfutoppur 3/8.segliVörunúmer: 0614 176 716Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Borskrúfutoppur 10mm m.segli 0614 176 717 | 10 mm | 1x | |
Borskrúfutoppur 10mm m.segliVörunúmer: 0614 176 717Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Borskrúfutoppur 13mm m.segli 0614 176 718 | 13 mm | 1x | |
Borskrúfutoppur 13mm m.segliVörunúmer: 0614 176 718Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Sexkant toppar m.segli 7mm 0614 176 721 | 7 mm | 1x | |
Sexkant toppar m.segli 7mmVörunúmer: 0614 176 721Tæknilegar upplýsingar
|