Tommustokkar
Vörunúmer: 0714 000 051
- Tækniupplýsingar
- Material Wood
- Accuracy class III
- Max. length measuring range 2 m
- Length of link (pivot point) 166.667 mm
- Length (folded up) x width (folded up) x height 210 x 36 x 18 mm
Vörunafn | Material | Max. length measuring range | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Tommustokkur 2000mm tré 0714 000 051 | Wood | 2 m | 10x | |
Tommustokkur 2000mm tréVörunúmer: 0714 000 051Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Tommustokkur 1000mm tré 0715 1 | Wood | 1 m | 10x | |
Tommustokkur 1000mm tréVörunúmer: 0715 1Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Tommustokkur 1000mm fiber 0715 10 | Fiber | 1 m | 10x | |
Tommustokkur 1000mm fiberVörunúmer: 0715 10Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Tommustokkur 2000mm plast 0715 64 605 | Plastic | 2 m | 3x | |
Tommustokkur 2000mm plastVörunúmer: 0715 64 605Tæknilegar upplýsingar
|