Þvinga 160x80mm
Vörunúmer: 0714 673 116
- Tækniupplýsingar
- Max. external clamping width (L max) 160 mm
- Profile width (B) 25 mm
- Profile thickness (L2) 6 mm
- Overhang 80 mm
Vörunafn | Max. external clamping width (L max) | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Þvinga 160x80mm w-skrúfj.handfang 0714 673 116 | 160 mm | 1x | |
Þvinga 160x80mm w-skrúfj.handfangVörunúmer: 0714 673 116Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Þvinga 200x100mm w-skrúfj.handfang 0714 673 120 | 200 mm | 1x | |
Þvinga 200x100mm w-skrúfj.handfangVörunúmer: 0714 673 120Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Þvinga 250x120mm w-skrúfj.handfang 0714 673 125 | 250 mm | 1x | |
Þvinga 250x120mm w-skrúfj.handfangVörunúmer: 0714 673 125Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Þvinga 300x120mm w-skrúfj.handfang 0714 673 130 | 300 mm | 1x | |
Þvinga 300x120mm w-skrúfj.handfangVörunúmer: 0714 673 130Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Þvinga 600x120mm w-skrúfj.handfang 0714 673 160 | 600 mm | 1x | |
Þvinga 600x120mm w-skrúfj.handfangVörunúmer: 0714 673 160Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Þvinga 800x120mm w-skrúfj.handfang 0714 673 180 | 800 mm | 1x | |
Þvinga 800x120mm w-skrúfj.handfangVörunúmer: 0714 673 180Tæknilegar upplýsingar
|