Stálþvinga 160x80mm
Vörunúmer: 0714 674 220
- Tækniupplýsingar
- Max. external clamping width (L max) 200 mm
- Overhang (L1) 100 mm
- Profile width (B) 19.5 mm
- Profile thickness (L2) 9.5 mm
Vörunafn | Max. external clamping width (L max) | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Stálþvinga 160x80mm w-skrúfj.handfang 0714 674 216 | 160 mm | 1x | |
Stálþvinga 160x80mm w-skrúfj.handfangVörunúmer: 0714 674 216Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Stálþvinga 200x100mm w-skrúfj.handfang 0714 674 220 | 200 mm | 1x | |
Stálþvinga 200x100mm w-skrúfj.handfangVörunúmer: 0714 674 220Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Stálþvinga 250x120mm w-skrúfj.handfang 0714 674 225 | 250 mm | 1x | |
Stálþvinga 250x120mm w-skrúfj.handfangVörunúmer: 0714 674 225Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Stálþvinga 300x120mm w-skrúfj.handfang 0714 674 230 | 300 mm | 1x | |
Stálþvinga 300x120mm w-skrúfj.handfangVörunúmer: 0714 674 230Tæknilegar upplýsingar
|