Naglbítar
Vörunúmer: 0715 02 31
- Tækniupplýsingar
- Version Special tool - steel, oil hardened
- Length 300 mm
- Length in inches 12 in
Vörunafn | Length | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Naglbítur 210mm 0715 02 02 | 210 mm | 1x | |
Naglbítur 210mmVörunúmer: 0715 02 02Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Naglbítur 300mm 0715 02 31 | 300 mm | 1x | |
Naglbítur 300mmVörunúmer: 0715 02 31Tæknilegar upplýsingar
|