Krafttangir
Vörunúmer: 0714 09 07
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Smooth-running release lever with spring mechanism
One-handed operation, pulling instead of pressing.
Jam nut for locking clamping width
Robust nickel coating
- Length 175 mm
- Model description 7WR
Vörunafn | Model description | Length | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Krafttöng 100mm (4wr) 0714 09 05 | 4WR | 100 mm | 1x | |
Krafttöng 100mm (4wr)Vörunúmer: 0714 09 05Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Krafttöng 125mm (5wr) 0714 09 06 | 5WR | 125 mm | 1x | |
Krafttöng 125mm (5wr)Vörunúmer: 0714 09 06Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Krafttöng 175mm (7wr) 0714 09 07 | 7WR | 175 mm | 1x | |
Krafttöng 175mm (7wr)Vörunúmer: 0714 09 07Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Krafttöng 250mm (10wr) 0714 09 08 | 10WR | 250 mm | 1x | |
Krafttöng 250mm (10wr)Vörunúmer: 0714 09 08Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Krafttöng 175mm (7r) 0714 09 09 | 7R | 175 mm | 1x | |
Krafttöng 175mm (7r)Vörunúmer: 0714 09 09Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Krafttöng 250mm (10r) 0714 09 10 | 10R | 250 mm | 1x | |
Krafttöng 250mm (10r)Vörunúmer: 0714 09 10Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Krafttöng m.keðju 225mm (20r) 0714 09 15 | 1x | |||
Krafttöng m.keðju 225mm (20r)Vörunúmer: 0714 09 15 |