Hnoðróartöng og dragpinnar
Vörunúmer: 0917 948 40
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
With nozzle, for all rivet nuts with round pan and countersunk heads of articles with prefix number 0948
Notice
Conduct your own tests before using non-Würth rivet nuts.
Attention! The use of the M8 thread mandrel is limited to the rivet nuts listed as accessories.
- Material Steel
Vörunafn | Min./max. rivet diameter | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Hnoðróartöng f. m3-m8 0917 101 | 3-8 mm | 1x | |
Hnoðróartöng f. m3-m8Vörunúmer: 0917 101Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Dragpinni m3 f. 0917 101 0917 948 30 | 1x | ||
Dragpinni m3 f. 0917 101Vörunúmer: 0917 948 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Dragpinni m4 f. 0917 101 0917 948 40 | 1x | ||
Dragpinni m4 f. 0917 101Vörunúmer: 0917 948 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Dragpinni m5 f. 0917 101 0917 948 50 | 1x | ||
Dragpinni m5 f. 0917 101Vörunúmer: 0917 948 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Dragpinni m6 f. 0917 1 0917 948 6 | 1x | ||
Dragpinni m6 f. 0917 1Vörunúmer: 0917 948 6Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Dragpinni m6 f. 0917 101 0917 948 60 | 1x | ||
Dragpinni m6 f. 0917 101Vörunúmer: 0917 948 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Dragpinni m8 f. 0917 101 0917 948 80 | 1x | ||
Dragpinni m8 f. 0917 101Vörunúmer: 0917 948 80Tæknilegar upplýsingar
|