Dragpinnar
Vörunúmer: 0917 18
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Suitable for rivet nut pliers 0917 1
Notice
Conduct your own tests before using non-Würth rivet nuts.
- Material Steel
- Surface Galvanised
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Dragpinni 3mm f.917 1 0917 13 | 1x | |
Dragpinni 3mm f.917 1Vörunúmer: 0917 13Tæknilegar upplýsingar
|
||
Dragpinni 4mm f.917 1 0917 14 | 1x | |
Dragpinni 4mm f.917 1Vörunúmer: 0917 14Tæknilegar upplýsingar
|
||
Dragpinni 5mm f.917 1 0917 15 | 1x | |
Dragpinni 5mm f.917 1Vörunúmer: 0917 15Tæknilegar upplýsingar
|
||
Dragpinni 6mm f.917 1 0917 16 | 1x | |
Dragpinni 6mm f.917 1Vörunúmer: 0917 16Tæknilegar upplýsingar
|
||
Dragpinni 8mm f.917 1 0917 18 | 1x | |
Dragpinni 8mm f.917 1Vörunúmer: 0917 18Tæknilegar upplýsingar
|