Segulhaldari á gormi
Vörunúmer: 0715 35 35
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Flexible shaft for versatile applications
- Length 460 mm
- Head diameter 8 mm
- Max. loading weight 600 g
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Segulhaldari á gormi l460mm 0715 35 35 | 1x | |
Segulhaldari á gormi l460mmVörunúmer: 0715 35 35Tæknilegar upplýsingar
|