Spartlspaðar
Vörunúmer: 0695 940 903
- Tækniupplýsingar
- Width 30 mm
- Material of the grip handle Wood
- Material of the blade Steel
Vörunafn | Width | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Spartlspaði 30mm m. viðarhandfangi 0695 940 903 | 30 mm | 1x | |
Spartlspaði 30mm m. viðarhandfangiVörunúmer: 0695 940 903Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Spartlspaði 40mm m. viðarhandfangi 0695 940 904 | 40 mm | 1x | |
Spartlspaði 40mm m. viðarhandfangiVörunúmer: 0695 940 904Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Spartlspaði 50mm m. viðarhandfangi 0695 940 905 | 50 mm | 1x | |
Spartlspaði 50mm m. viðarhandfangiVörunúmer: 0695 940 905Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Spartlspaði 60mm m. viðarhandfangi 0695 940 906 | 60 mm | 1x | |
Spartlspaði 60mm m. viðarhandfangiVörunúmer: 0695 940 906Tæknilegar upplýsingar
|