Toppaskrúfjárn
Vörunúmer: 0613 436 08
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Blade: Round blade, matt chrome-plated
- Tip: DIN 475/2
- Standard: DIN 3125
- Width across flats 8 mm
- Material of the grip handle 2-component plastic
- Blade length 125 mm
- Blade length in inches 5 in
- Handle length/handle width 106 / 35 mm
Vörunafn | Width across flats | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Toppskr.járn 10 x125mm t-handf. 0613 120 10 | 10 mm | 1x | |
Toppskr.járn 10 x125mm t-handf.Vörunúmer: 0613 120 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Toppaskrúfjárn 5,0mm x 125mm 0613 436 05 | 1x | ||
Toppaskrúfjárn 5,0mm x 125mmVörunúmer: 0613 436 05 |
|||
Toppaskrúfjárn 6,0mm x 125mm 0613 436 06 | 6 mm | 1x | |
Toppaskrúfjárn 6,0mm x 125mmVörunúmer: 0613 436 06Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Toppaskrúfjárn 7mm x125mm 0613 436 07 | 7 mm | 1x | |
Toppaskrúfjárn 7mm x125mmVörunúmer: 0613 436 07Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Toppaskrúfjárn 8mm x125mm 0613 436 08 | 8 mm | 1x | |
Toppaskrúfjárn 8mm x125mmVörunúmer: 0613 436 08Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Toppaskrúfjárn 10mm x125mm 0613 436 10 | 10 mm | 1x | |
Toppaskrúfjárn 10mm x125mmVörunúmer: 0613 436 10Tæknilegar upplýsingar
|