Stutt mínus skrúfjárn
Vörunúmer: 0613 251 08
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Short model with round blade
- Blade: Matt chrome-plated
- Tip: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Standard: DIN 5265
- Thickness of cutting edge x width of cutting edge 1,2 x 8 mm
- Blade length (A) 25 mm
- Handle length/handle width 62 / 31 mm
- Tip type Slot
Vörunafn | Thickness of cutting edge x width of cutting edge | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Skrúfjárn stutt 6,5mm zebra 0613 251 065 | 1,2 x 6,5 mm | 1x | |
Skrúfjárn stutt 6,5mm zebraVörunúmer: 0613 251 065Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárn stutt 8mm zebra 0613 251 08 | 1,2 x 8 mm | 1x | |
Skrúfjárn stutt 8mm zebraVörunúmer: 0613 251 08Tæknilegar upplýsingar
|