Stutt plús skrúfjárn
Vörunúmer: 0613 252 2
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Short model with round blade
- Blade: Matt chrome-plated
- Tip: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
- Standard: DIN 5262, SMS SS 2831
- Length 87 mm
- Material of the grip handle Plastic multi components
- Handle length (B) 62 mm
- Tip size PH2
- Blade length (A) 25 mm
Vörunafn | Tip size | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Skrúfjárn stutt ph1 zebra 0613 252 1 | PH1 | 1x | |
Skrúfjárn stutt ph1 zebraVörunúmer: 0613 252 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárn stutt ph2 zebra 0613 252 2 | PH2 | 1x | |
Skrúfjárn stutt ph2 zebraVörunúmer: 0613 252 2Tæknilegar upplýsingar
|