Skrúfjárn með kúluhaus
Vörunúmer: 0613 415 04
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Blade: Hexagon blade, matt chrome-plated
- Tip: Size similar to DIN 911 Black Point
- Material of the grip handle 2-component plastic
- Tip size 4 mm
- Blade length 100 mm
- Blade length in inches 4 in
- Handle length/handle width 96 / 31 mm
Vörunafn | Tip size | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Kúluhausskrúfjárn 2mm 0613 415 02 | 2 mm | 1x | |
Kúluhausskrúfjárn 2mmVörunúmer: 0613 415 02Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Kúluhausskrúfjárn 2,5mm 0613 415 025 | 2.5 mm | 1x | |
Kúluhausskrúfjárn 2,5mmVörunúmer: 0613 415 025Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Kúluhausskrúfjárn 3mm 0613 415 03 | 3 mm | 1x | |
Kúluhausskrúfjárn 3mmVörunúmer: 0613 415 03Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Kúluhausskrúfjárn 4mm 0613 415 04 | 4 mm | 1x | |
Kúluhausskrúfjárn 4mmVörunúmer: 0613 415 04Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Kúluhausskrúfjárn 5mm 0613 415 05 | 5 mm | 1x | |
Kúluhausskrúfjárn 5mmVörunúmer: 0613 415 05Tæknilegar upplýsingar
|