Löng mínus skrúfjárn
Vörunúmer: 0613 261 04
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Round blade
- Blade: Matt chrome-plated, long model
- Tip: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Standard: DIN 5265
- Thickness of cutting edge x width of cutting edge 0,8 x 4 mm
- Blade length (A) 300 mm
- Handle length/handle width 83 / 27 mm
- Tip type Slot
Vörunafn | Thickness of cutting edge x width of cutting edge | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Skrúfjárn langt 4mm x 300mm zebra 0613 261 04 | 0,8 x 4 mm | 1x | |
Skrúfjárn langt 4mm x 300mm zebraVörunúmer: 0613 261 04Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárn langt 5mm x 200mm zebra 0613 261 055 | 1,0 x 5,5 mm | 1x | |
Skrúfjárn langt 5mm x 200mm zebraVörunúmer: 0613 261 055Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárn langt 8mm x 300 zebra 0613 261 08 | 1,2 x 8 mm | 1x | |
Skrúfjárn langt 8mm x 300 zebraVörunúmer: 0613 261 08Tæknilegar upplýsingar
|