TX með gati
Vörunúmer: 0614 352 610
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
C 6.3 (1/4")
- Material Steel
- Drive type Outer hexagon
- Length 25 mm
- Tip size TX10
- Drive C 6.3 (1/4 inch)
Vörunafn | Tip size | Length | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Skrúfbiti tx10 m.gati 0614 352 610 | TX10 | 25 mm | 5x | |
Skrúfbiti tx10 m.gatiVörunúmer: 0614 352 610Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti tx15 m.gati 0614 352 615 | TX15 | 25 mm | 5x | |
Skrúfbiti tx15 m.gatiVörunúmer: 0614 352 615Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti tx20 m.gati 0614 352 620 | TX20 | 25 mm | 5x | |
Skrúfbiti tx20 m.gatiVörunúmer: 0614 352 620Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti tx25 m.gati 0614 352 625 | TX25 | 25 mm | 5x | |
Skrúfbiti tx25 m.gatiVörunúmer: 0614 352 625Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti tx30 m.gati 0614 352 630 | TX30 | 25 mm | 5x | |
Skrúfbiti tx30 m.gatiVörunúmer: 0614 352 630Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti tx40 m.gati 0614 352 640 | TX40 | 25 mm | 5x | |
Skrúfbiti tx40 m.gatiVörunúmer: 0614 352 640Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti með gati - 10mm - l30mm tx20 0614 788 20 | TX20 | 30 mm | 1x | |
Skrúfbiti með gati - 10mm - l30mm tx20Vörunúmer: 0614 788 20Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti með gati - 10mm - l30mm tx25 0614 788 25 | TX25 | 30 mm | 1x | |
Skrúfbiti með gati - 10mm - l30mm tx25Vörunúmer: 0614 788 25Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti með gati - 10mm - l30mm tx27 0614 788 27 | TX27 | 30 mm | 1x | |
Skrúfbiti með gati - 10mm - l30mm tx27Vörunúmer: 0614 788 27Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti með gati - 10mm - l30mm tx30 0614 788 30 | TX30 | 30 mm | 5x | |
Skrúfbiti með gati - 10mm - l30mm tx30Vörunúmer: 0614 788 30Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti m.gati - 10mm - l30mm tx40 0614 788 40 | TX40 | 30 mm | 1x | |
Skrúfbiti m.gati - 10mm - l30mm tx40Vörunúmer: 0614 788 40Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti með gati -10mm - l30mm tx45 0614 788 45 | TX45 | 30 mm | 1x | |
Skrúfbiti með gati -10mm - l30mm tx45Vörunúmer: 0614 788 45Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti með gati - 10mm - l30mm tx50 0614 788 50 | TX50 | 30 mm | 1x | |
Skrúfbiti með gati - 10mm - l30mm tx50Vörunúmer: 0614 788 50Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti með gati - 10mm - l30mm tx55 0614 788 55 | TX55 | 30 mm | 1x | |
Skrúfbiti með gati - 10mm - l30mm tx55Vörunúmer: 0614 788 55Tæknilegar upplýsingar
|