Skrúfbitasett
Vörunúmer: 0614 400 105
- Tækniupplýsingar
- Suitable for 1/4 inch
- Length 86 mm
- Height 27 mm
- Number of pieces in assortment/set 9 PCS
- Width 60 mm
- Tip type PH1/PH2/PZ1/PZ2/TX20/TX25/Sexkant: 3/4 mm
Vörunafn | Number of pieces in assortment/set | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Skrúfbitasett 9 stk. m.bitahaldara- rw10/20/30/40 0614 400 101 | 9 PCS | 1x | |
Skrúfbitasett 9 stk. m.bitahaldara- rw10/20/30/40Vörunúmer: 0614 400 101Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfbitasett 9 stk. ph/pz/tx/sexk. m.bitahaldara 0614 400 105 | 9 PCS | 1x | |
Skrúfbitasett 9 stk. ph/pz/tx/sexk. m.bitahaldaraVörunúmer: 0614 400 105Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfbitasett 9 stk. tx 10-40 m.bitahaldara 0614 400 106 | 9 PCS | 1x | |
Skrúfbitasett 9 stk. tx 10-40 m.bitahaldaraVörunúmer: 0614 400 106Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfbitasett 17 stk.m.bitah. -rw/ph/pz/tx/sexk/sd 0614 400 203 | 9 PCS | 1x | |
Skrúfbitasett 17 stk.m.bitah. -rw/ph/pz/tx/sexk/sdVörunúmer: 0614 400 203Tæknilegar upplýsingar
|