Skrúfbitasett 33stk
Vörunúmer: 0614 400 301
- Tækniupplýsingar
- Length 110 mm
- Height 39 mm
- Number of pieces in assortment/set 33 PCS
- Width 75 mm
- Drive 1/4 inch
Vörunafn | Number of pieces in assortment/set | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Skrúfbitasett 33stk m. bitahaldara 0614 400 301 | 33 PCS | 1x | |
Skrúfbitasett 33stk m. bitahaldaraVörunúmer: 0614 400 301Tæknilegar upplýsingar
|