RW
Vörunúmer: 0614 70 40
- Tækniupplýsingar
- Drive type Hexagon socket
- Length 25 mm
- Tip size RW 40
- Tip type RW
- Drive 1/4 inch
Vörunafn | Tip size | Length | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Skrúfbiti 1/4 25mm rw10 0614 70 10 | RW 10 | 25 mm | 10x | |
Skrúfbiti 1/4 25mm rw10Vörunúmer: 0614 70 10Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti 1/4 25mm rw20 0614 70 20 | RW 20 | 25 mm | 10x | |
Skrúfbiti 1/4 25mm rw20Vörunúmer: 0614 70 20Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti 1/4 25mm rw40 0614 70 40 | RW 40 | 25 mm | 10x | |
Skrúfbiti 1/4 25mm rw40Vörunúmer: 0614 70 40Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti 1/4 50mm rw10 0614 71 10 | RW 10 | 50 mm | 5x | |
Skrúfbiti 1/4 50mm rw10Vörunúmer: 0614 71 10Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti 1/4 50mm rw20 0614 71 20 | RW 20 | 50 mm | 5x | |
Skrúfbiti 1/4 50mm rw20Vörunúmer: 0614 71 20Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti 1/4 50mm rw40 0614 71 40 | RW 40 | 50 mm | 5x | |
Skrúfbiti 1/4 50mm rw40Vörunúmer: 0614 71 40Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti 1/4 120mm rw10 0614 72 10 | RW 10 | 120 mm | 5x | |
Skrúfbiti 1/4 120mm rw10Vörunúmer: 0614 72 10Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti 1/4 120mm rw20 0614 72 20 | RW 20 | 120 mm | 5x | |
Skrúfbiti 1/4 120mm rw20Vörunúmer: 0614 72 20Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti 1/4 120mm rw40 0614 72 40 | RW 40 | 120 mm | 5x | |
Skrúfbiti 1/4 120mm rw40Vörunúmer: 0614 72 40Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti 1/4 70mm rw10 0614 75 10 | RW10 | 70 mm | 5x | |
Skrúfbiti 1/4 70mm rw10Vörunúmer: 0614 75 10Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti 1/4 70mm rw20 0614 75 20 | RW20 | 70 mm | 5x | |
Skrúfbiti 1/4 70mm rw20Vörunúmer: 0614 75 20Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti 1/4 70mm rw40 0614 75 40 | RW40 | 70 mm | 5x | |
Skrúfbiti 1/4 70mm rw40Vörunúmer: 0614 75 40Tæknilegar upplýsingar
|