RI skrúfbitar
Vörunúmer: 0614 788 609
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Torx insert 10 mm
- Drive type Outer hexagon
- Length 30 mm
- Tip size RI 9
- Tip type Wedge shape
- Drive 10 mm
Vörunafn | Tip size | Length | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Skrúfbiti - 10mm - l30mm ri 5 0614 788 605 | RI 5 | 30 mm | 1x | |
Skrúfbiti - 10mm - l30mm ri 5Vörunúmer: 0614 788 605Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti - 10mm - l30mm ri 6 0614 788 606 | RI 6 | 30 mm | 1x | |
Skrúfbiti - 10mm - l30mm ri 6Vörunúmer: 0614 788 606Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti - 10mm - l30mm ri 7 0614 788 607 | RI 7 | 30 mm | 1x | |
Skrúfbiti - 10mm - l30mm ri 7Vörunúmer: 0614 788 607Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti - 10mm - l30mm ri 9 0614 788 609 | RI 9 | 30 mm | 1x | |
Skrúfbiti - 10mm - l30mm ri 9Vörunúmer: 0614 788 609Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti - 10mm - l75mm ri 10 0614 788 710 | RI 10 | 75 mm | 1x | |
Skrúfbiti - 10mm - l75mm ri 10Vörunúmer: 0614 788 710Tæknilegar upplýsingar
|