PZ
Vörunúmer: 0614 176 651
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
PZ C 6.3 (1/4")
- Drive type Outer hexagon
- Length 25 mm
- Tip size PZ1
- Drive C 6.3 (1/4 inch)
Vörunafn | Tip size | Length | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Skrúfbiti 1/4 168mm pz2 0614 100 231 | PZ2 | 168 mm | 1x | |
Skrúfbiti 1/4 168mm pz2Vörunúmer: 0614 100 231Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti 1/4' 25mm pz0 grár 0614 176 640 | PZ0 | 25 mm | 5x | |
Skrúfbiti 1/4' 25mm pz0 grárVörunúmer: 0614 176 640Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti 1/4' 25mm pz1 blár 0614 176 651 | PZ1 | 25 mm | 10x | |
Skrúfbiti 1/4' 25mm pz1 blárVörunúmer: 0614 176 651Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti 1/4' 25mm pz2 svart 0614 176 652 | PZ2 | 25 mm | 10x | |
Skrúfbiti 1/4' 25mm pz2 svartVörunúmer: 0614 176 652Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti 1/4' 25mm pz3 græn 0614 176 653 | PZ3 | 25 mm | 10x | |
Skrúfbiti 1/4' 25mm pz3 grænVörunúmer: 0614 176 653Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti 1/4' 50mm pz2 svart 0614 176 660 | PZ2 | 50 mm | 5x | |
Skrúfbiti 1/4' 50mm pz2 svartVörunúmer: 0614 176 660Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti 1/4'' 110mm pz2 svartur 0614 176 738 | PZ2 | 110 mm | 3x | |
Skrúfbiti 1/4'' 110mm pz2 svarturVörunúmer: 0614 176 738Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti 1/4 73mm pz1 blár 0614 176 776 | PZ1 | 73 mm | 5x | |
Skrúfbiti 1/4 73mm pz1 blárVörunúmer: 0614 176 776Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti 1/4 73mm pz2 svart 0614 176 777 | PZ2 | 73 mm | 5x | |
Skrúfbiti 1/4 73mm pz2 svartVörunúmer: 0614 176 777Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti 1/4' pz1 +/- l73mm 0614 176 791 | PZ1 + slot | 73 mm | 1x | |
Skrúfbiti 1/4' pz1 +/- l73mmVörunúmer: 0614 176 791Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfbiti 1/4'pz2 +/- l73mm 0614 176 792 | PZ2 + slot | 73 mm | 1x | |
Skrúfbiti 1/4'pz2 +/- l73mmVörunúmer: 0614 176 792Tæknilegar upplýsingar
|