Multipoint skrúfbitar
Vörunúmer: 0614 788 512
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Triple square 10 mm
- Drive type Outer hexagon
- Length 75 mm
- Tip size XZN M12
- Tip type Multi tooth
- Drive 10 mm
Vörunafn | Tip size | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Skrúfbiti xzn - 10mm - l75mm m6 0614 788 506 | XZN M6 | 1x | |
Skrúfbiti xzn - 10mm - l75mm m6Vörunúmer: 0614 788 506Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfbiti xzn - 10mm - l75mm m8 0614 788 508 | XZN M8 | 1x | |
Skrúfbiti xzn - 10mm - l75mm m8Vörunúmer: 0614 788 508Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfbiti xzn - 10mm - l75mm m10 0614 788 510 | XZN M10 | 1x | |
Skrúfbiti xzn - 10mm - l75mm m10Vörunúmer: 0614 788 510Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfbiti xzn - 10mm - l75mm m12 0614 788 512 | XZN M12 | 1x | |
Skrúfbiti xzn - 10mm - l75mm m12Vörunúmer: 0614 788 512Tæknilegar upplýsingar
|