Mínus höggskrúfbitar
Vörunúmer: 0714 36 04
- Tækniupplýsingar
- Drive type Outer hexagon
- Length 41 mm
- Width of cutting edge 6.5 mm
- Tip type Slot
- Drive 5/16 inch
- Thickness of cutting edge 1.2 mm
Vörunafn | Width of cutting edge | Thickness of cutting edge | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Höggskrúfbiti 5/16 1,0x5,5 0714 36 03 | 5.5 mm | 1 mm | 1x | |
Höggskrúfbiti 5/16 1,0x5,5Vörunúmer: 0714 36 03Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Höggskrúfbiti 5/16 1,2x6,5 0714 36 04 | 6.5 mm | 1.2 mm | 1x | |
Höggskrúfbiti 5/16 1,2x6,5Vörunúmer: 0714 36 04Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Höggskrúfbiti 5/16 1,6x8,0 0714 36 05 | 8 mm | 1.6 mm | 1x | |
Höggskrúfbiti 5/16 1,6x8,0Vörunúmer: 0714 36 05Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Höggskrúfbiti 5/16 1,6x10,0 0714 36 06 | 10 mm | 1.6 mm | 1x | |
Höggskrúfbiti 5/16 1,6x10,0Vörunúmer: 0714 36 06Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Höggskrúfbiti 5/16 2,0x12,0 0714 36 07 | 12 mm | 2 mm | 1x | |
Höggskrúfbiti 5/16 2,0x12,0Vörunúmer: 0714 36 07Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Höggskrúfbiti 5/16 2,5x14,0 0714 36 08 | 14 mm | 2.5 mm | 1x | |
Höggskrúfbiti 5/16 2,5x14,0Vörunúmer: 0714 36 08Tæknilegar upplýsingar
|