Plús höggskrúfbitar
Vörunúmer: 0714 36 10
- Tækniupplýsingar
- Drive type Outer hexagon
- Length 32 mm
- Tip size PH3
- Drive 5/16 inch
Vörunafn | Tip size | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Höggskrúfbiti 5/16 ph 2 0714 36 09 | PH2 | 1x | |
Höggskrúfbiti 5/16 ph 2Vörunúmer: 0714 36 09Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Höggskrúfbiti 5/16 ph 3 0714 36 10 | PH3 | 1x | |
Höggskrúfbiti 5/16 ph 3Vörunúmer: 0714 36 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Höggskrúfbiti 5/16 ph 4 0714 36 11 | PH4 | 1x | |
Höggskrúfbiti 5/16 ph 4Vörunúmer: 0714 36 11Tæknilegar upplýsingar
|