Plastsköfur
Vörunúmer: 0714 58 38
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Break-proof and impact-resistant special plastic
- For adjusting and aligning doors, boots etc.
- Non-slip surface prevents inadvertent slippage.
- Light for fatigue-free working.
- Material Special plastics
- Length 280 mm
- Height 20 mm
- Width 70 mm
Vörunafn | Width | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Plastverkfæri til að stilla millibil. 280x70x20mm 0714 58 38 | 70 mm | 1x | |
Plastverkfæri til að stilla millibil. 280x70x20mmVörunúmer: 0714 58 38Tæknilegar upplýsingar
|