Málningarsköfur
Vörunúmer: 0714 663 355
- Tækniupplýsingar
- Material Stainless steel AISI 420
- Length 235 mm
- Material of the grip handle 2-component plastic
- Blade length 100 mm
- Width of knife blade 75 mm
Vörunafn | Width of knife blade | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Málningarskafa 25mm 0714 663 352 | 25 mm | 1x | |
Málningarskafa 25mmVörunúmer: 0714 663 352Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Málningarskafa 50mm 0714 663 353 | 50 mm | 1x | |
Málningarskafa 50mmVörunúmer: 0714 663 353Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Málningarskafa 75mm fjölnota 0714 663 355 | 75 mm | 1x | |
Málningarskafa 75mm fjölnotaVörunúmer: 0714 663 355Tæknilegar upplýsingar
|