Málningarpensill
Vörunúmer: 0693 042 40
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For solvent-based lacquer and paint systems
- Information for painters: Thickness 6
- Pure pale china bristles
- Tin ferrule
- Unpainted wood handle
- Width 40 mm
- Material of the bristles China bristles
- Material of the handle Wood
- Brush thickness 13 mm
- Length of bristles 45 mm
Vörunafn | Width | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Málningarpensill br:20 x 10mm 0693 042 20 | 20 mm | 1x | |
Málningarpensill br:20 x 10mmVörunúmer: 0693 042 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Málningarpensill br:30 x 12mm 0693 042 30 | 30 mm | 1x | |
Málningarpensill br:30 x 12mmVörunúmer: 0693 042 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Málningarpensill br:40 x 13mm 0693 042 40 | 40 mm | 1x | |
Málningarpensill br:40 x 13mmVörunúmer: 0693 042 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Málningarpensill br:50 x 13mm 0693 042 50 | 50 mm | 1x | |
Málningarpensill br:50 x 13mmVörunúmer: 0693 042 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Málningarpensill br:70 x 13mm 0693 042 70 | 70 mm | 10x | |
Málningarpensill br:70 x 13mmVörunúmer: 0693 042 70Tæknilegar upplýsingar
|