Olíusíulyklar með stálbandi
Vörunúmer: 0714 57 12
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Used predominantly on French vehicles
- Also suitable for use on construction vehicles, e.g. tracked loaders
- Length (l) 280 mm
- Max. clamping width 110 mm
Vörunafn | Max. clamping width | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Síulykill m. stálbandi f. 110mm 0714 57 12 | 110 mm | 1x | |
Síulykill m. stálbandi f. 110mmVörunúmer: 0714 57 12Tæknilegar upplýsingar
|