Liðlykill
Vörunúmer: 0714 244 137
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Drive: POWERDRIV. Bi-hex socket wrench
- Material: Chrome-vanadium steel
- Surface: matt chrome-plated
- Geometry: both sides swivel by 90°
- Width across flats 13 x 17 mm
- Length (l) 250 mm
- Socket wrench external diameter 2 (D2) 24 mm
- Socket wrench external diameter (D1) 19 mm
Vörunafn | Width across flats | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Liðlykill 10-11mm 0714 244 101 | 10 x 11 mm | 1x | |
Liðlykill 10-11mmVörunúmer: 0714 244 101Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Liðlykill 12-13mm 0714 244 123 | 12 x 13 mm | 1x | |
Liðlykill 12-13mmVörunúmer: 0714 244 123Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Liðlykill 13-17mm 0714 244 137 | 13 x 17 mm | 1x | |
Liðlykill 13-17mmVörunúmer: 0714 244 137Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Liðlykill 14-15mm 0714 244 145 | 14 x 15 mm | 1x | |
Liðlykill 14-15mmVörunúmer: 0714 244 145Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Liðlykill 17-19mm 0714 244 179 | 17 x 19 mm | 1x | |
Liðlykill 17-19mmVörunúmer: 0714 244 179Tæknilegar upplýsingar
|