Ásláttarlyklar
Vörunúmer: 0715 27 32
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Metric, straight
- Standard: DIN 133
- Material: Special forged steel with high impact resistance
- Surface: Steel grey
- Geometry: Short, strong profile shaft and slugging end for the most demanding of tasks
- Head offset 15°
- Width across flats 32 mm
Vörunafn | Width across flats | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Ásláttarlykill 30mm 0715 27 30 | 30 mm | 1x | |
Ásláttarlykill 30mmVörunúmer: 0715 27 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Ásláttarlykill 32mm 0715 27 32 | 32 mm | 1x | |
Ásláttarlykill 32mmVörunúmer: 0715 27 32Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Ásláttarlykill 36mm 0715 27 36 | 36 mm | 1x | |
Ásláttarlykill 36mmVörunúmer: 0715 27 36Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Ásláttarlykill 41mm 0715 27 41 | 41 mm | 1x | |
Ásláttarlykill 41mmVörunúmer: 0715 27 41Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Ásláttarlykill 46mm 0715 27 46 | 46 mm | 1x | |
Ásláttarlykill 46mmVörunúmer: 0715 27 46Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Ásláttarlykill 50mm 0715 27 50 | 50 mm | 1x | |
Ásláttarlykill 50mmVörunúmer: 0715 27 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Ásláttarlykill 60mm 0715 27 60 | 60 mm | 1x | |
Ásláttarlykill 60mmVörunúmer: 0715 27 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Ásláttarlykill 65mm 0715 27 65 | 65 mm | 1x | |
Ásláttarlykill 65mmVörunúmer: 0715 27 65Tæknilegar upplýsingar
|