Kíllæsijárn
- Tækniupplýsingar
- Material Chrome-vanadium steel
- Form Arc
- Version 9.5 mm
- Length 130 mm
Vörunafn | Version | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Kíllæsijárn 9,5mm 0714 58 001 | 9.5 mm | 1x | |
Kíllæsijárn 9,5mmVörunúmer: 0714 58 001Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Kíllæsijárn 10,5mm 0714 58 002 | 10.5 mm | 1x | |
Kíllæsijárn 10,5mmVörunúmer: 0714 58 002Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Kíllæsijárn 11mm 0714 58 003 | 11 mm | 1x | |
Kíllæsijárn 11mmVörunúmer: 0714 58 003Tæknilegar upplýsingar
|