Högg tölustafir
Vörunúmer: 0695 941 614
Vörunafn | Character height | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Högg-tölustafir 4mm 0695 941 614 | 4 mm | 1x | |
Högg-tölustafir 4mmVörunúmer: 0695 941 614Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Högg-tölustafir 6mm 0695 941 616 | 6 mm | 1x | |
Högg-tölustafir 6mmVörunúmer: 0695 941 616Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Högg-tölustafir 8mm 0695 941 618 | 8 mm | 1x | |
Högg-tölustafir 8mmVörunúmer: 0695 941 618Tæknilegar upplýsingar
|