Högg bókstafir
Vörunúmer: 0695 941 628
Vörunafn | Character height | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Högg-bókstafir 6mm 0695 941 626 | 6 mm | 1x | |
Högg-bókstafir 6mmVörunúmer: 0695 941 626Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Högg-bókstafir 8mm 0695 941 628 | 8 mm | 1x | |
Högg-bókstafir 8mmVörunúmer: 0695 941 628Tæknilegar upplýsingar
|