Höggpípa 4mm
Vörunúmer: 0880 236 401
- Tækniupplýsingar
- Material Steel
- Form Round
- Version Forged
- Diameter (Ø) 40 mm
Vörunafn | Diameter (Ø) | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Höggpípa 4mm 0880 223 204 | 4 mm | 1x | |
Höggpípa 4mmVörunúmer: 0880 223 204Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Höggpípa 5mm 0880 223 205 | 5 mm | 1x | |
Höggpípa 5mmVörunúmer: 0880 223 205Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Höggpípa 6mm 0880 223 206 | 6 mm | 1x | |
Höggpípa 6mmVörunúmer: 0880 223 206Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Höggpípa 8mm 0880 223 208 | 8 mm | 1x | |
Höggpípa 8mmVörunúmer: 0880 223 208Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Höggpípa 11mm 0880 223 211 | 11 mm | 1x | |
Höggpípa 11mmVörunúmer: 0880 223 211Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Höggpípa 14mm 0880 223 214 | 14 mm | 1x | |
Höggpípa 14mmVörunúmer: 0880 223 214Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Höggpípa 18mm 0880 223 218 | 18 mm | 1x | |
Höggpípa 18mmVörunúmer: 0880 223 218Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Höggpípa 10mm 0880 227 3 | 10 mm | 1x | |
Höggpípa 10mmVörunúmer: 0880 227 3Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Höggpípa 12mm 0880 228 3 | 12 mm | 1x | |
Höggpípa 12mmVörunúmer: 0880 228 3Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Höggpípa 16mm 0880 230 3 | 16 mm | 1x | |
Höggpípa 16mmVörunúmer: 0880 230 3Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Höggpípa 20mm 0880 232 201 | 20 mm | 1x | |
Höggpípa 20mmVörunúmer: 0880 232 201Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Höggpípa 25mm 0880 233 251 | 25 mm | 1x | |
Höggpípa 25mmVörunúmer: 0880 233 251Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Höggpípa 40mm 0880 236 401 | 40 mm | 1x | |
Höggpípa 40mmVörunúmer: 0880 236 401Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Höggpípa 36mm 0880 823 61 | 36 mm | 1x | |
Höggpípa 36mmVörunúmer: 0880 823 61Tæknilegar upplýsingar
|