Rescue vasahnífur
Vörunúmer: 0715 66 558
- Tækniupplýsingar
- Material Stainless steel
- Length 120 mm
- Material of the grip handle Plastic glass fibre reinforced
- Blade length 85 mm
- Giftbox The product comes in a stylish giftbox
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Vasahnífur rescue með beltisskera og oddi. 0715 66 558 | 1x | |
Vasahnífur rescue með beltisskera og oddi.Vörunúmer: 0715 66 558Tæknilegar upplýsingar
|