Vasahnífur með haki f. einangrun
Vörunúmer: 0715 66 565
- Tækniupplýsingar
- Length 190 mm
- Min./max. cable diameter 2 - 16 mm
- Handle length 110 mm
- Cutting edge length 58 mm
- Width of knife blade 19 mm
- Length (folded together) 110 mm
- Min. cable diameter 2 mm
- Material of handle ABS - Acrylonitrile butadiene styrene
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Vasahnífur með haki fyrir afeinangrun 0715 66 565 | 1x | |
Vasahnífur með haki fyrir afeinangrunVörunúmer: 0715 66 565Tæknilegar upplýsingar
|