Blöð í dúkahnífa
Vörunúmer: 0715 66 03
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
In dispenser
- Material Carbon steel
- Version In dispenser
- Blade length 50 mm
- Width of knife blade 18.7 mm
- Thickness of blade 0.65 mm
Vörunafn | Width of knife blade | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Hnífsblöð fyrir öryggishníf 0715 66 018 10 st 0715 66 019 | 10x | ||
Hnífsblöð fyrir öryggishníf 0715 66 018 10 stVörunúmer: 0715 66 019 |
|||
Hnífablöð f. 7156601 (trapisa) 0715 66 02 | 18.7 mm | 10x | |
Hnífablöð f. 7156601 (trapisa)Vörunúmer: 0715 66 02Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hnífablöð f. 7156601 (krókur) 0715 66 03 | 18.7 mm | 10x | |
Hnífablöð f. 7156601 (krókur)Vörunúmer: 0715 66 03Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Brotablöð 18mm 10stk í pk 0715 66 05 | 18 mm | 10x | |
Brotablöð 18mm 10stk í pkVörunúmer: 0715 66 05Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Brotablöð 9mm 10stk í pk 0715 66 07 | 9 mm | 10x | |
Brotablöð 9mm 10stk í pkVörunúmer: 0715 66 07Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Brotablöð 25mm 10 stk í pk 0715 66 351 | 25 mm | 10x | |
Brotablöð 25mm 10 stk í pkVörunúmer: 0715 66 351Tæknilegar upplýsingar
|