Sleggjur
Vörunúmer: 0715 732 300
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
German type in line with DIN 1042, with ash handle
- Material Steel
- Material of the handle Wood
- Hammer weight 3000 g
- Length of handle 600 mm
Vörunafn | Hammer weight | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Sleggja 3,0kg spíss 0715 732 300 | 3000 g | 1x | |
Sleggja 3,0kg spíssVörunúmer: 0715 732 300Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Sleggja 5,0kg spíss 0715 732 500 | 5000 g | 1x | |
Sleggja 5,0kg spíssVörunúmer: 0715 732 500Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Sleggja 6,0kg spíss 0715 732 600 | 6000 g | 1x | |
Sleggja 6,0kg spíssVörunúmer: 0715 732 600Tæknilegar upplýsingar
|